• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 177934 - LB Flex Kit d'inclinaison

  • LDV LB Flex Kit d'inclinaison pour montage saillie du Low Bay Ledvance
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 177934
    • Référence Sonepar : 07074417793
    • EAN : 4099854177934
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit de montage en saillie permettant d'incliner les Low Bay Flex de 0° à 60°. Comprends 2 étriers ainsi que toutes les vis pour l'installation. Idéal lorsque la toiture est inclinée. Dimensions : 90 x 42 x 71mm. Garantie 2 ans.

•Les Atouts de l'article:

Kit de montage d'angulation pour luminaires LOW BAY FLEX. Caractéristiques du produit: Kit de montage avec angle ajustable . Avantages du produit: Permet le réglage de l'angle d'inclinaison. Installation et manipulation facile.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Permet le réglage de l'angle d'inclinaison
  • Installation et manipulation facile
  • Caractéristiques du produit
  • Kit de montage avec angle ajustable
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver