Description
Luminaire de tableau en acier blanc à monter au mur. Potence de 40cm. Optique asymétrique CCxDD°. 142lm/W, IRC=80, durée de vie: 70 000h L70 (Ta 25°C), SDCM = 3. Temp. de fonctionnement : -10…+40°C. Dim: 1 170 × 560 × 73mm. Garantie 5 ans