• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 187337 - LED OSR ST8EM18 ADVUO CONN 840

  • OSRAM LED ST8EM Connected G13 7,5W 840 1100lm SubstiTUBE Verre
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 187337
    • Référence Sonepar : 07074518733
    • EAN : 4058075187337
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TUBE LED Verre OSRAM SubstiTUBE ST8EM 18 ADVUO CONNECTED - G13 - 7,5W - 1100lm - ø28 x 600mm - ON/OFF x 200 000 - 4000K - 50000h - Classe D - Garantie 5 ans - Piloté sans fil (ZigBee) - Pour ballast ferro. ou Branchement direct

•Les Atouts de l'article:

Tube LED pour alimentation conventionnelle avec cellule de détection connectée. Caractéristiques du produit: Protocole réseau : ZigBee 3.0 (réseau maillé de 2,4 GHz). Le tube connecté ne peut être utilisé qu'avec un capteur connecté. Gradable uniquement avec le détecteur connecté LEDVANCE. Avantages du produit: Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Retour sur investissement court grâce à la faible consommation d'énergie et aux faibles coûts de maintenance. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Parkings, entrepôts, zones de production, escaliers. Industrie. Bureaux.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Pas de flexion grâce au tube en verre
  • Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
  • Retour sur investissement court grâce à la faible consommation d'énergie et aux faibles coûts de maintenance
  • Caractéristiques du produit
  • Protocole réseau : ZigBee 3.0 (réseau maillé de 2,4 GHz)
  • Le tube connecté ne peut être utilisé qu'avec un capteur connecté
  • Gradable uniquement avec le détecteur connecté LEDVANCE
  • Zones d'application
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C
  • Parkings, entrepôts, zones de production, escaliers
  • Industrie
  • Bureaux
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver