• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 199882L - PV Batterie LES-LV-5K LDV

  • PV Batterie TBT - Module LiFeP04 - 5,12kWh - LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 199882L
    • Référence Sonepar : 07074419988
    • EAN : 4099854199882
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PV Batterie TBT - Module LiFeP04 - 5,12kWh - LEDVANCE

•Les Atouts de l'article:

Module de batterie empilable basse tension avec système de gestion de batterie (BMS) intégré. Caractéristiques du produit: Système de gestion de batterie (BMS) déjà intégré avec plage de fonctionnement de 40,0 à 58,4 V. Boîtier de commande inclus dans chaque module de batterie. Empilable de 1 à 4 modules avec jusqu'à 20,5 kWh dans une pile. Application dédiée sur téléphone mobile pour la surveillance et la gestion à distance. Type de batterie LiFePO4 pour un fonctionnement stable et efficace pendant de nombreuses années. Indice de protection : IP65. Affichage LED SOC pour l'état du niveau d'énergie de la batterie. Courant de charge/décharge de 50 A (nominal) et 100 A (crête). Système de gestion thermique. Avantages du produit: Compatible avec différentes marques d'onduleurs. Configuration facile et hors ligne. Dispositif anti-explosion intégré. Les piles sont connectées en parallèle. Extension facile de la pile sans nécessiter de configuration supplémentaire. 10 ans de garantie. Respectueux de l'environnement. Zones d'application: Installations résidentielles. Applications commerciales.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Compatible avec différentes marques d'onduleurs
  • Configuration facile et hors ligne
  • Dispositif anti-explosion intégré
  • Les piles sont connectées en parallèle
  • Extension facile de la pile sans nécessiter de configuration supplémentaire
  • 10 ans de garantie
  • Respectueux de l'environnement
  • Caractéristiques du produit
  • Système de gestion de batterie (BMS) déjà intégré avec plage de fonctionnement de 40,0 à 58,4 V
  • Boîtier de commande inclus dans chaque module de batterie
  • Empilable de 1 à 4 modules avec jusqu'à 20,5 kWh dans une pile
  • Application dédiée sur téléphone mobile pour la surveillance et la gestion à distance
  • Type de batterie LiFePO4 pour un fonctionnement stable et efficace pendant de nombreuses années
  • Indice de protection : IP65
  • Affichage LED SOC pour l'état du niveau d'énergie de la batterie
  • Courant de charge/décharge de 50 A (nominal) et 100 A (crête)
  • Système de gestion thermique
  • Zones d'application
  • Installations résidentielles
  • Applications commerciales
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver