• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 202697 - BLI1 HALO SPST CRAY LG 400W=50

  • Blister HALO SPST Crayon LG 400W=500 R7s
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 202697
    • Référence Sonepar : 00025120269
    • EAN : 4008321202697
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSRAM - Lampe Halogène 230V Non-classic HALOLINE XE - R7s - 400,00W - 8750lm - 2900K - 2000h

•Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes, double culot. Caractéristiques produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. Gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Culot : R7s. Avantages produits: Éclairage d'accentuation brillant. Remplacement direct pour les lampes halogènes tubulaires standard. Réduction significative des émissions de CO2 par rapport à la version standard. Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard). Aucun transformateur nécessaire. Domaines d'application: Éclairage d'entrée. Éclairage de voies. Éclairage de jardin. Zones de circulation. Commerces. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Bureaux, bâtiments publics. Idéal pour la mise en valeur et l'accentuation de la structure d'une pièce.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Éclairage d'accentuation brillant
  • Remplacement direct pour les lampes halogènes tubulaires standard
  • Réduction significative des émissions de CO2 par rapport à la version standard
  • Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard)
  • Aucun transformateur nécessaire
  • Caractéristiques produit
  • Durée de vie moyenne : 2 000 h
  • Gradable
  • Indice de rendu des couleurs Ra: 100
  • Culot : R7s
  • Domaines d'application
  • Éclairage d'entrée
  • Éclairage de voies
  • Éclairage de jardin
  • Zones de circulation
  • Commerces
  • Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Idéal pour la mise en valeur et l'accentuation de la structure d'une pièce
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver