• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 205291 - ENDURA STYLE SHIELD RD 11W/830

  • LDV ENDURA STYLE SHIELD APPLIQUE ROND 11W/3000K 400lm IP44 GRIS LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 205291
    • Référence Sonepar : 07074520529
    • EAN : 4058075205291
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Applique Ronde LED Extérieur - Aluminium - Gris - 11W - 400lm - 3000K - 30000h - Classe I - 60 x 240 x 142mm - Robuste (IK06) et résiste aux intempéries (IP44) - Température de fonctionnement: -20…+40°C - Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Luminaires au design moderne avec éclairage up and down. Caractéristiques produit: Luminaires LED extérieurs fonctionnels. Corps en fonte d'aluminium. Disponible en forme carrée ou ronde. Avantages produits: Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Installation facile et rapide. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Façades de bâtiments. Éclairage d'entrée. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Éco-énergétique grâce à la technologie LED
  • Installation facile et rapide
  • Caractéristiques produit
  • Luminaires LED extérieurs fonctionnels
  • Corps en fonte d'aluminium
  • Disponible en forme carrée ou ronde
  • Domaines d'application
  • Utilisation en extérieur (IP44)
  • Façades de bâtiments
  • Éclairage d'entrée
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver