Description
Cadre Alu blanc. Sélecteur de puissance et de temp. de couleur sur l'alim externe, fournie. Jusqu'à 110lm/W, 50000h L80, UGR19, IP40, Classe II, 595x595x35mm. Montage encastré, saillie, suspension (options). Filin inclus. Garantie 5 ans
•Les Atouts de l'article:
Luminaires à encastrer carrés avec sélecteur de température de couleur et de puissance et faible éblouissement (UGR19), pour systèmes de plafond de 600 x 600 mm. Caractéristiques du produit: Cadre en aluminium extrudé. Diffuseur en polystyrène. Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C). Avantages du produit: Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur et de puissance (CCT et Power Select - CPS). Réduction de l’éblouissement appropriée (UGR < 19). Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 110 lm/W. Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée. Versions avec alimentation DALI disponibles. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, salles de conférence. Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs. Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm. Technique / Accessoires: Équipement de commande externe inclus avec un interrupteur pour sélectionner le niveau de lumière préféré. Interrupteur séparé préinstallé pour choisir la température de couleur souhaitée lors de l'installation. Convient pour une utilisation avec une boîte de conversion d'urgence séparée. Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles. Câble de sécurité pour luminaire fourni. Supports de sécurité préinstallés.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitTrès polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur et de puissance (CCT et Power Select - CPS) Réduction de l’éblouissement appropriée (UGR < 19) Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 110 lm/W Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée Versions avec alimentation DALI disponibles Garantie de 5 ans Caractéristiques du produitCadre en aluminium extrudé Diffuseur en polystyrène Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C) Zones d'applicationRemplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes Bureaux, salles de conférence Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm Technique / AccessoiresÉquipement de commande externe inclus avec un interrupteur pour sélectionner le niveau de lumière préféré Interrupteur séparé préinstallé pour choisir la température de couleur souhaitée lors de l'installation Convient pour une utilisation avec une boîte de conversion d'urgence séparée Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles Câble de sécurité pour luminaire fourni Supports de sécurité préinstallés
•Les Atouts de l'article:
Luminaires à encastrer carrés avec sélecteur de température de couleur et de puissance et faible éblouissement (UGR19), pour systèmes de plafond de 600 x 600 mm. Caractéristiques du produit: Cadre en aluminium extrudé. Diffuseur en polystyrène. Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C). Avantages du produit: Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur et de puissance (CCT et Power Select - CPS). Réduction de l’éblouissement appropriée (UGR < 19). Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 110 lm/W. Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée. Versions avec alimentation DALI disponibles. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, salles de conférence. Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs. Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm. Technique / Accessoires: Équipement de commande externe inclus avec un interrupteur pour sélectionner le niveau de lumière préféré. Interrupteur séparé préinstallé pour choisir la température de couleur souhaitée lors de l'installation. Convient pour une utilisation avec une boîte de conversion d'urgence séparée. Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles. Câble de sécurité pour luminaire fourni. Supports de sécurité préinstallés.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit