Description
Cadre Alu blanc satiné, sélecteur de température de couleur. 110lm/W, 50 000h L80, UGR19, IP40, Classe II, 595x595x35mm. Alim DALI TouchDim externe incluse. Montage encastré, saillie, suspension (options) - Filin inclus - Garantie 5 ans
•Les Atouts de l'article:
Luminaires à encastrer carrés avec sélecteur de température de couleur, faible éblouissement (UGR19) et technologie DALI-2 pour systèmes de plafond de 600 x 600 mm. Caractéristiques du produit: Convient aux installations d'urgence de batterie centrale selon. selon EN 60598-2-22. Fonction Push DIM pour la variation et la commutation directement sur un bouton poussoir. Cadre en aluminium extrudé. Diffuseur en polystyrène. Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C). Avantages du produit: Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur. Réduction de l’éblouissement appropriée (UGR < 19). Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée. Convient pour l'éclairage de secours. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, salles de conférence. Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs. Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm. Technique / Accessoires: Interrupteur séparé préinstallé pour choisir la température de couleur souhaitée lors de l'installation. Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles. Câble de sécurité pour luminaire fourni. Supports de sécurité préinstallés. Ballast externe inclus. Convient pour une utilisation avec une boîte de conversion d'urgence séparée. Boîte de raccordement avec borne à 5 pôles pour câblage traversant disponible séparément pour sections de câble jusqu'à 2,5 mm².
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitTrès polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur Réduction de l’éblouissement appropriée (UGR < 19) Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée Convient pour l'éclairage de secours Garantie de 5 ans Caractéristiques du produitConvient aux installations d'urgence de batterie centrale selon. selon EN 60598-2-22 Fonction Push DIM pour la variation et la commutation directement sur un bouton poussoir Cadre en aluminium extrudé Diffuseur en polystyrène Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C) Zones d'applicationRemplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes Bureaux, salles de conférence Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm Technique / AccessoiresInterrupteur séparé préinstallé pour choisir la température de couleur souhaitée lors de l'installation Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles Câble de sécurité pour luminaire fourni Supports de sécurité préinstallés Ballast externe inclus Convient pour une utilisation avec une boîte de conversion d'urgence séparée Boîte de raccordement avec borne à 5 pôles pour câblage traversant disponible séparément pour sections de câble jusqu'à 2,5 mm²
•Les Atouts de l'article:
Luminaires à encastrer carrés avec sélecteur de température de couleur, faible éblouissement (UGR19) et technologie DALI-2 pour systèmes de plafond de 600 x 600 mm. Caractéristiques du produit: Convient aux installations d'urgence de batterie centrale selon. selon EN 60598-2-22. Fonction Push DIM pour la variation et la commutation directement sur un bouton poussoir. Cadre en aluminium extrudé. Diffuseur en polystyrène. Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C). Avantages du produit: Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur. Réduction de l’éblouissement appropriée (UGR < 19). Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée. Convient pour l'éclairage de secours. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, salles de conférence. Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs. Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm. Technique / Accessoires: Interrupteur séparé préinstallé pour choisir la température de couleur souhaitée lors de l'installation. Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles. Câble de sécurité pour luminaire fourni. Supports de sécurité préinstallés. Ballast externe inclus. Convient pour une utilisation avec une boîte de conversion d'urgence séparée. Boîte de raccordement avec borne à 5 pôles pour câblage traversant disponible séparément pour sections de câble jusqu'à 2,5 mm².
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit