• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 208346 - ZB GARDENPOLE RGBW

  • LEDVANCE Smart+ ZB GARDENPOLE RGBW 420lm
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 208346
    • Référence Sonepar : 07074520834
    • EAN : 4058075208346
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire LED LEDVANCE Smart+ ZigBee 3.0 Outdoor/Indoor IP65 - 8,50W - 420lm - RGBW - 2000…6500K - IRC>80 - 20000h - Contrôle via une passerelle compatible (Philips Hue / Ikea Trädfri…)

•Les Atouts de l'article:

Bornes extérieures décoratives avec technologie Zigbee. Caractéristiques produit: Bornier 5 pôles facilement extensible avec un kit 3 pôles additionnel. Guirlandes lumineuses avec fonction d'éclairage intelligent sans fil intégrée. Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable. Température de couleur réglable avec Tunable White : 2 000 à 6 500 K. Gradable. Indice de protection (pôle) : IP65. Indice de protection (alimentation): IP44. Protocol : ZigBee. Durée de vie : jusqu'à 20 000 h. Contrôlable via le système smart home compatible (passerelle et application) ou via l'interrupteur SMART+ Switch. Pour une connexion complète, la connexion à un système smart home (passerelle et app) compatible est requis. Avantages produits: Facile à installer et à utiliser. Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes. Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles. L'ensemble de base est extensible jusqu'à 11 pôles. Combine éclairage fonctionnel général et éclairage d'ambiance. Domaines d'application: Jardins, balcons et autres espaces extérieurs. Technique / Accessoires: Alimentation incluse uniquement dans le kit de base. Le contrôle via l'application nécessite un système LIGHTIFY (application et passerelle) ou tout autre système Smart home compatible..

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Facile à installer et à utiliser
  • Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes
  • Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles
  • L'ensemble de base est extensible jusqu'à 11 pôles
  • Combine éclairage fonctionnel général et éclairage d'ambiance
  • Caractéristiques produit
  • Bornier 5 pôles facilement extensible avec un kit 3 pôles additionnel
  • Guirlandes lumineuses avec fonction d'éclairage intelligent sans fil intégrée
  • Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable
  • Température de couleur réglable avec Tunable White : 2 000 à 6 500 K
  • Gradable
  • Indice de protection (pôle) : IP65
  • Indice de protection (alimentation): IP44
  • Protocol : ZigBee
  • Durée de vie : jusqu'à 20 000 h
  • Contrôlable via le système smart home compatible (passerelle et application) ou via l'interrupteur SMART+ Switch
  • Pour une connexion complète, la connexion à un système smart home (passerelle et app) compatible est requis
  • Domaines d'application
  • Jardins, balcons et autres espaces extérieurs
  • Technique / Accessoires
  • Alimentation incluse uniquement dans le kit de base
  • Le contrôle via l'application nécessite un système LIGHTIFY (application et passerelle) ou tout autre système Smart home compatible.
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver