• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 208377 - ZB A60 E27 DIM

  • LEDVANCE Smart+ ZB A60 E27 DIM 806lm
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 208377
    • Référence Sonepar : 07074520837
    • EAN : 4058075208377
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe LED LEDVANCE Smart+ ZigBee 3.0 Culot E27 Dépolie Equivalent 60W - 9,00W - 806lm - Blanc chaud - 2700K - IRC80 - 20000h - Classe A+ - Contrôle via une passerelle compatible (Philips Hue / Ikea Trädfri…)

•Les Atouts de l'article:

Lampe de forme flamme avec technologie Zigbee. Caractéristiques produit: Lampe LED Classic A avec fonction d'éclairage intelligent sans fil intégrée. Gradable. Protocol : ZigBee. Durée de vie : jusqu'à 20 000 h. Contrôle via le système smart home compatible (portail et applciation) ou via l'interrupteur SMART+. Pour une connexion complète, la connexion à un système smart home (passerelle et app) compatible est requis. Avantages produits: Facile à installer et à utiliser. Jusqu' à 80 % de consommation d'énergie en moins par rapport aux lampes halogènes. Ne contient pas de mercure. Domaines d'application: Éclairage général. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Technique / Accessoires: Le contrôle via l'application nécessite le système LIGHTIFY (application et passerelle) ou un autre système de maison intelligente compatible.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Facile à installer et à utiliser
  • Jusqu' à 80 % de consommation d'énergie en moins par rapport aux lampes halogènes
  • Ne contient pas de mercure
  • Caractéristiques produit
  • Lampe LED Classic A avec fonction d'éclairage intelligent sans fil intégrée
  • Gradable
  • Protocol : ZigBee
  • Durée de vie : jusqu'à 20 000 h
  • Contrôle via le système smart home compatible (portail et applciation) ou via l'interrupteur SMART+
  • Pour une connexion complète, la connexion à un système smart home (passerelle et app) compatible est requis
  • Domaines d'application
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés
  • Technique / Accessoires
  • Le contrôle via l'application nécessite le système LIGHTIFY (application et passerelle) ou un autre système de maison intelligente compatible
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver