• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 208513 - BT PLUG

  • LEDVANCE Smart+ BT PLUG
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 208513
    • Référence Sonepar : 07074520851
    • EAN : 4058075208513
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Prise Connectée LEDVANCE Smart+ Bluetooth Mesh - IP20 - 16A - 3680W maximum Compatible Google Home, Amazon Alexa, Apple HomeKit

•Les Atouts de l'article:

Branchez sur la prise connectée pour contrôler les appareils via la technologie Bluetooth. Caractéristiques produit: Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ App (avec minimum Android 6.0 ou iOS 11.0). Pour une fonctionnalité complète avec contrôle via une connexion Apple Home App à Apple TV (avec tvOS 10 ou version ultérieure) ou à un iPad (avec iOS 10 ou version ultérieure) requis. Puissance de commutation élevée : jusqu'à 3 680 W / 16 A version UE et 2 990 W / 13 A version UK. Protocole réseau : Bluetooth. Avantages produits: Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles. Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques. Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard. Domaines d'application: Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles. Technique / Accessoires: Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART + App, smartphone Android (avec Android 6.0 et versions ultérieures) requis. Pour le contrôle via Apple Home App, iPhone (avec iOS 10 ou version ultérieure), iPad (avec iOS 10 ou version ultérieure), Apple TV (avec tvOS 10 ou version ultérieure) ou Apple Watch (avec watchOS 2 ou version ultérieure) requis.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
  • Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
  • Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard
  • Caractéristiques produit
  • Controllable via LEDVANCE SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)
  • Pour une fonctionnalité complète avec contrôle via une connexion Apple Home App à Apple TV (avec tvOS 10 ou version ultérieure) ou à un iPad (avec iOS 10 ou version ultérieure) requis
  • Puissance de commutation élevée jusqu'à 3 680 W / 16 A version UE et 2 990 W / 13 A version Royaume-Uni
  • Protocole réseau : Bluetooth
  • Domaines d'application
  • Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles
  • Technique / Accessoires
  • For control via LEDVANCE SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)
  • Pour le contrôle via Apple Home App, iPhone (avec iOS 10 ou version ultérieure), iPad (avec iOS 10 ou version ultérieure), Apple TV (avec tvOS 10 ou version ultérieure) ou Apple Watch (avec watchOS 2 ou version ultérieure) requis
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver