• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 208612 - ZB FLEX RGBTW EXT 2x60cm

  • LEDVANCE Smart+ ZB FLEX RGBTW EXT 2x60cm 500lm
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 208612
    • Référence Sonepar : 07074520861
    • EAN : 4058075208612
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ruban LED LEDVANCE Smart+ ZigBee 3.0 Indoor IP20 6,00W - 500lm - RGBTW - 2000…6500K - IRC80 - 20000h - Classe A - Contrôle via une passerelle compatible (Philips Hue / Ikea Trädfri…)

•Les Atouts de l'article:

Rubans LED flexibles pour l'intérieur avec technologie Zigbee. Caractéristiques produit: Bandeau flexible, auto-adhésif et RGBW avec fonction d’éclairage connecté sans fil. Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable. Température de couleur réglable avec Tunable White : 2 000 à 6 500 K. Gradable. Protocol : ZigBee. Durée de vie : jusqu'à 20 000 h. Contrôlable via le système smart home compatible (passerelle et application) ou via l'interrupteur SMART+ Switch. Pour une connexion complète, la connexion à un système smart home (passerelle et app) compatible est requis. Extensible jusqu'à 5 mètres. Avantages produits: Divisible en 3 parties et extensible avec SMART+ FLEX 2P EXTENSION. Facile à installer et à utiliser. Domaines d'application: Éclairage général. Technique / Accessoires: Le contrôle via l'application nécessite un système LIGHTIFY (application et passerelle) ou tout autre système Smart home compatible.. Alimentation incluse (excepté pour l'extension du produit).

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Divisible en 3 parties et extensible avec SMART+ FLEX 2P EXTENSION
  • Facile à installer et à utiliser
  • Caractéristiques produit
  • Controllable via LEDVANCE SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)
  • Bandeau flexible, auto-adhésif et RGBW avec fonction d’éclairage connecté sans fil
  • Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable
  • Température de couleur réglable avec Tunable White : 2 000 à 6 500 K
  • Gradable
  • Protocol : ZigBee
  • Durée de vie : jusqu'à 20 000 h
  • Contrôlable via le système smart home compatible (passerelle et application) ou via l'interrupteur SMART+ Switch
  • Pour une connexion complète, la connexion à un système smart home (passerelle et app) compatible est requis
  • Extensible jusqu'à 5 mètres
  • Domaines d'application
  • Éclairage général
  • Technique / Accessoires
  • For control via LEDVANCE SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)
  • Le contrôle via l'application nécessite un système LIGHTIFY (application et passerelle) ou tout autre système Smart home compatible.
  • Alimentation incluse (excepté pour l'extension du produit)
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver