• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 215551 - LN INV Cable de suspension 3m

  • LVD LN IndiviLED Cable de suspension 1,5m LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 215551
    • Référence Sonepar : 07074421555
    • EAN : 4099854215551
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Accessoire IndiviLED - Câble suspension en acier de 1,5 m ajustable à la longueur souhaitée. A commander en complément du kit du suspension.

•Les Atouts de l'article:

Fil de suspension. Caractéristiques produit: Adjustable suspension wire: 1 x Y wire suspension 1.5 m. Stainless steel pendant cable and cable clips. Avantages produits: Câble d’acier en accessoire pour montage suspendu de lignes continues. Longueur de câble réglable grâce à la fixation à desserrage rapide.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Câble d’acier en accessoire pour montage suspendu de lignes continues
  • Longueur de câble réglable grâce à la fixation à desserrage rapide
  • Caractéristiques produit
  • Adjustable suspension wire: 1 x Y wire suspension 1.5 m
  • Stainless steel pendant cable and cable clips
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver