Description
LEDVANCE Etanche LED 1,50m - DALI - Polycarbonate - IP65 - IK08 - 30W - 3500lm - 105° - 6500K - 50000h L70 - Classe I - 1500x95x78mm - étriers inox - ENEC - câblage traversant possible - Garantie 5 ans
•Les Atouts de l'article:
Luminaires étanches, de forme classique, avec interface DALI. Caractéristiques du produit: Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 115 lm/W. Type de protection : IP65. Angle de rayonnement : 105°. Avantages du produit: Lumière uniformément répartie. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Haute compatibilité grâce à la certification DALI-2. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Installations industrielles et pour le stockage. Installations DALI. Parkings et passages souterrains. Garages. Ateliers, lignes d’assemblage. Technique / Accessoires: Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses. Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol).
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitLumière uniformément répartie Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes) Haute compatibilité grâce à la certification DALI-2 Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion Garantie de 5 ans Caractéristiques du produitHaute efficacité lumineuse : jusqu’à 115 lm/W Type de protection : IP65 Angle de rayonnement : 105° Zones d'applicationInstallations industrielles et pour le stockage Installations DALI Parkings et passages souterrains Garages Ateliers, lignes d’assemblage Technique / AccessoiresEtriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)
•Les Atouts de l'article:
Luminaires étanches, de forme classique, avec interface DALI. Caractéristiques du produit: Haute efficacité lumineuse : jusqu’à 115 lm/W. Type de protection : IP65. Angle de rayonnement : 105°. Avantages du produit: Lumière uniformément répartie. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Haute compatibilité grâce à la certification DALI-2. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Installations industrielles et pour le stockage. Installations DALI. Parkings et passages souterrains. Garages. Ateliers, lignes d’assemblage. Technique / Accessoires: Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses. Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol).
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit