Description
LED LEDVANCE - Performance Class - SPECIAL LEDPIN 30 827 - G9 - 300° - 2,6W Equivalence 30W - 320lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe E - Garantie 4 ans
•Les Atouts de l'article:
Lampes LED culot G9. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes traditionnelles 230 V. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80; chromaticité constante. Avantages du produit: Bonne émission lumineuse. Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures. 4 ans de garantie. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison. Commerces, hôtels et restaurants. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitBonne émission lumineuse Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures 4 ans de garantie Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes Caractéristiques du produitAlternative LED aux lampes traditionnelles 230 V Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80; chromaticité constante Zones d'applicationÉclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison Commerces, hôtels et restaurants Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés
•Les Atouts de l'article:
Lampes LED culot G9. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes traditionnelles 230 V. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80; chromaticité constante. Avantages du produit: Bonne émission lumineuse. Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures. 4 ans de garantie. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison. Commerces, hôtels et restaurants. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit