• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 255432 - HB 250 W 4000K BK

  • LEDVANCE High Bay LED 250W/4000K IP65 IK08
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 255432
    • Référence Sonepar : 07074525543
    • EAN : 4058075255432
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE HighBay LED - Eclairage grande hauteur IP65/IK08 - 250W - 30000lm - 120lm/W - 70° - 4000K - 50000h - Classe I - diam. 452x160mm - solution pré-câblée (1,50m) - étrier et crochet de montage inclus - ENEC - Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Luminaires High-Bay jusqu'à 100 lm/W. Caractéristiques produit: Rendement lumineux : jusqu’à 110 lm/W. Type de protection : IP65. Disponible avec angle de faisceau : 70 °, 90 °, 110 °. Avantages produits: Efficacité lumineuse élevée. Économies d'énergie allant jusqu'à 60 % par rapport aux luminaires high bay conventionnels. Garantie de 5 ans. Poids et dimensions optimisés grâce au design compact. Domaines d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts. Halls de logistique. Industrie. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls). Technique / Accessoires: Crochet de montage et supports inclus.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Efficacité lumineuse élevée
  • Économies d'énergie allant jusqu'à 60 % par rapport aux luminaires high bay conventionnels
  • Garantie de 5 ans
  • Poids et dimensions optimisés grâce au design compact
  • Caractéristiques produit
  • Rendement lumineux : jusqu’à 110 lm/W
  • Type de protection : IP65
  • Disponible avec angle de faisceau : 70 °, 90 °, 110 °
  • Domaines d'application
  • Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge
  • Entrepôts
  • Halls de logistique
  • Industrie
  • Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls)
  • Technique / Accessoires
  • Crochet de montage et supports inclus
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver