• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 291096 - TRUSYS PFM 50W/4000K DALI N

  • LDV TRUSYS PFM DALI 50W/4000K 8000lm N 60° TRUSYS Performance LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 291096
    • Référence Sonepar : 07074529109
    • EAN : 4058075291096
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Trusys PFM LED - DALI - Distribution intensive - 50W - 8000lm - 60° - 4000K - 65000h - Classe I - 1500 x 66,8 x 77,4 - IP20 - IK04 - mise en ligne ou standalone - corps aluminium - diffuseur PMMA - ENEC - Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Module lumineux avec distribution lumineuse intensive. Caractéristiques produit: Angle de faisceau intensif : 60 °. Solution enclipsable avec des boutons poussoirs. Efficacité lumineuse : jusqu'à 160 lm / W. Connecteur électrique avec détrompeur. Différents flux lumineux : 5600 lm, 8000 lm, 11200 lm. Corps en tôle d'acier. Matériau des lentilles : PMMA. Type de protection : IP20. Design LEDVANCE commun à toutes les familles. Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 60 000 h. Avantages produits: Distribution de la lumière dirigée pour les hauteurs élevées. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Économie d'énergie et coût avantageux. Pour des applications variées grâce à différentes plages de lumens et d'angles de faisceau. Ligne continue jusqu'à 57 luminaires (ON/OFF) / 66 (DALI) possibles. Versions avec alimentation DALI disponibles. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Halls industriels, entrepôts à haut rayonnage, garages, quincailleries. Technique / Accessoires: Rail de montage avec câble fixe à 5 et 8 pôles intégré.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Distribution de la lumière dirigée pour les hauteurs élevées
  • Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
  • Économie d'énergie et coût avantageux
  • Pour des applications variées grâce à différentes plages de lumens et d'angles de faisceau
  • Ligne continue jusqu'à 57 luminaires (ON/OFF) / 66 (DALI) possibles
  • Versions avec alimentation DALI disponibles
  • Caractéristiques produit
  • Angle de faisceau intensif : 60 °
  • Solution enclipsable avec des boutons poussoirs
  • Efficacité lumineuse : jusqu'à 160 lm / W
  • Connecteur électrique avec détrompeur
  • Différents flux lumineux : 5600 lm, 8000 lm, 11200 lm
  • Corps en tôle d'acier
  • Matériau des lentilles : PMMA
  • Type de protection : IP20
  • Design LEDVANCE commun à toutes les familles
  • Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 60 000 h
  • Domaines d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Halls industriels, entrepôts à haut rayonnage, garages, quincailleries
  • Technique / Accessoires
  • Rail de montage avec câble fixe à 5 et 8 pôles intégré
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver