• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 293229 - LED OSR 1906 CLBA E14 120lm

  • OSRAM LED 1906 CLBA12 FIL GOLD E14 1,5W 120lm
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 293229
    • Référence Sonepar : 07074529322
    • EAN : 4058075293229
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED FILAMENT VERRE OSRAM - VINTAGE 1906 - GOLD - FLAMME 12 - E14 - 300° - 1,5W Equivalence 12W - 120lm - Non Gradable - Ra80 - ON/OFF x 100 000 - 2400K - 15000h - Classe G - Garantie 3 ans

•Les Atouts de l'article:

Lampes LED Edition Vintage. Caractéristiques produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Lampe en verre. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Ouverture du faisceau : jusqu'à 360°. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80; chromaticité constante. Avantages produits: Très faible consommation d’énergie. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Domaines d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Très faible consommation d’énergie
  • Allumage instantané
  • Peut remplacer facilement les lampes standard
  • Lampes avec technologie de « filament » LED innovante
  • Caractéristiques produit
  • Lampes LED disponibles pour tension secteur
  • Lampe en verre
  • Durée de vie : jusqu'à 15 000 h
  • Ouverture du faisceau : jusqu'à 360°
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80; chromaticité constante
  • Domaines d'application
  • Idéal pour les installations décoratives
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver