• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 298894 - OSR DULUXL 40W 3500lm 830 2G11

  • DULUX L 40W 830 2G11 BE OSRAM Lampe fluorescente compacte
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 298894
    • Référence Sonepar : 00025029889
    • EAN : 4050300298894
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LAMPE FLUORESCENTE COMPACTE OSRAM DULUX L LUMILUX 4 PIN - Gradable (1…100%) - 40W - 3500lm 3000K 20000h - IRC80 - ø43,9 x 533mm - Pour alimentation électronique - Classe Energie G - Culot 2G11

•Les Atouts de l'article:

Lampes fluocompactes à alimentation séparée, culot 2G11 pour alimentation électronique et conventionnelle. Caractéristiques produit: Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double. Culot 2G11 à quatre broches. Gradable (1...100 % avec QUICKTRONIC® QTi DALI/DIM). Index de rendu des couleurs. Avantages produits: Longueur inférieure de moitié par rapport aux tubes fluorescents. Domaines d'application: Bureaux, bâtiments publics. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie. Technique / Accessoires: Convient pour des alimentations standard et des Starters. Convient pour un fonctionnement avec une alimentation conventionnelle et électronique.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Longueur inférieure de moitié par rapport aux tubes fluorescents
  • Caractéristiques produit
  • Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double
  • Culot 2G11 à quatre broches
  • Gradable (1...100 % avec QUICKTRONIC® QTi DALI/DIM)
  • Index de rendu des couleurs
  • Domaines d'application
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Commerces
  • Supermarchés et grands magasins
  • Hôtels, restaurants
  • Industrie
  • Technique / Accessoires
  • Convient pour des alimentations standard et des Starters
  • Convient pour un fonctionnement avec une alimentation conventionnelle et électronique
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver