Description
LEDVANCE Hublot LED Sensor - 18W - 1440lm - 120° - 3000K - 30000h - Classe I - 350X115mm - IP44 - IK03 - Diffuseur PMMA - 50.000 cycles on/off - Garantie 3 ans
•Les Atouts de l'article:
Hublot pour mur et plafond avec un IP44 et détecteur. Caractéristiques du produit: Détecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour. Indice de protection : IP44 (montage au plafond), IP20 (montage mural). Résistance aux chocs : IK03. Corps en aluminium, vasque PMMA. Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C. Utilisation en intérieur uniquement, ne convient pas à une utilisation en extérieur. Avantages du produit: Réglage facile de la portée du détecteur, de la détection de la lumière du jour et de la temporisation. Luminaire d'intérieur à haute efficacité lumineuse. Économies d’énergie pouvant atteindre 55 % par rapport aux luminaires avec lampes fluocompactes. Installation facile et rapide. Lumière très homogène. Garantie de 3 ans. Zones d'application: Couloirs. Escaliers. Salles de bain. Foyers. Technique / Accessoires: Diffuseur de rechange disponible en option.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitRéglage facile de la portée du détecteur, de la détection de la lumière du jour et de la temporisation Luminaire d'intérieur à haute efficacité lumineuse Économies d’énergie pouvant atteindre 55 % par rapport aux luminaires avec lampes fluocompactes Installation facile et rapide Lumière très homogène Garantie de 3 ans Caractéristiques du produitDétecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour Indice de protection : IP44 (montage au plafond), IP20 (montage mural) Résistance aux chocs : IK03 Corps en aluminium, vasque PMMA Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C Utilisation en intérieur uniquement, ne convient pas à une utilisation en extérieur Zones d'applicationCouloirs Escaliers Salles de bain Foyers Technique / AccessoiresDiffuseur de rechange disponible en option
•Les Atouts de l'article:
Hublot pour mur et plafond avec un IP44 et détecteur. Caractéristiques du produit: Détecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour. Indice de protection : IP44 (montage au plafond), IP20 (montage mural). Résistance aux chocs : IK03. Corps en aluminium, vasque PMMA. Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C. Utilisation en intérieur uniquement, ne convient pas à une utilisation en extérieur. Avantages du produit: Réglage facile de la portée du détecteur, de la détection de la lumière du jour et de la temporisation. Luminaire d'intérieur à haute efficacité lumineuse. Économies d’énergie pouvant atteindre 55 % par rapport aux luminaires avec lampes fluocompactes. Installation facile et rapide. Lumière très homogène. Garantie de 3 ans. Zones d'application: Couloirs. Escaliers. Salles de bain. Foyers. Technique / Accessoires: Diffuseur de rechange disponible en option.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit