• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 321342 - WL 50W H-STAND IP44+PRISE

  • LDV WORKLIGHT H-Stand 50W/4000K 4500lm IP44 + prises typeF LUM Chantier LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 321342
    • Référence Sonepar : 07074001566
    • EAN : 4058075321342
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE WORKLIGHT H-STAND + 2 prises - Projecteur de chantier 50W - 4500lm - 90lm/W - 4000K - 30000h - IP44 - IK06 - 110° - Classe I - 278x270x375mm - A poser au sol - avec 2 prises - charge Max. sur prises <3000W - Garantie 3 ans

•Les Atouts de l'article:

Projecteur de travail portatif avec prises de courant incluses. Caractéristiques du produit: Équipé de deux prises de courant, pour des charges allant jusqu'à 3000 W. Prise de courant protégée par un clapet à fermeture automatique. Interrupteur intégré pour contrôler la lumière, les prises de courant restent alimentées en permanence. Fixation à dégagement rapide pour le réglage de l'angle de la tête de luminaire. Câble de 3 m avec fiche de type E / F. Avantages du produit: 2 en 1, lampe de chantier et multiprise. Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux projecteurs de chantier halogènes. Diffuseur en verre trempé semi-dépoli pour un éclairage uniforme. Zones d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Rénovation. Garages. Sous-sol. Ateliers.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • 2 en 1, lampe de chantier et multiprise
  • Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux projecteurs de chantier halogènes
  • Diffuseur en verre trempé semi-dépoli pour un éclairage uniforme
  • Caractéristiques du produit
  • Équipé de deux prises de courant, pour des charges allant jusqu'à 3000 W
  • Prise de courant protégée par un clapet à fermeture automatique
  • Interrupteur intégré pour contrôler la lumière, les prises de courant restent alimentées en permanence
  • Fixation à dégagement rapide pour le réglage de l'angle de la tête de luminaire
  • Câble de 3 m avec fiche de type E / F
  • Zones d'application
  • Utilisation en extérieur (IP44)
  • Rénovation
  • Garages
  • Sous-sol
  • Ateliers
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver