• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 333088 - WF Motion Sensor

  • LDV Smart+ WiFi Motion Sensor
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 333088
    • Référence Sonepar : 07074433308
    • EAN : 4099854333088
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Détecteur de mouvement connecté LEDVANCE Smart+ WIFI - Compatible Amazon Alexa

•Les Atouts de l'article:

Capteur SMART+ pour détecter les mouvements avec la technologie WiFi. Caractéristiques du produit: Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Compatible with Amazon Alexa and Google Home. Détecteur de mouvement PIR intelligent sans fil pour la détection de mouvement jusqu'à 5 mètres. Simple and flexible installation with a choice between adhesive tape and screws. Rechargeable battery and improved battery life (8 months operating time per charge with 10 detections per day). Product can optionally be supplied with permanent stationary power via USB-C. Check the battery level by LEDVANCE SMART+ APP. Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz). Avantages du produit: Easy control and automation of compatible SMART+ WiFi products based on detected motions. Notification de mouvement détecté. Surveille l'historique des détections de mouvement. Zones d'application: Smart Home en intérieur et en extérieur. Wherever smart control and automation are to be implemented in compatible smart home systems. Technique / Accessoires: Rechargeable battery integrated and easy charging via USB-C. Charging cable and installation kit included. Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum).

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Easy control and automation of compatible SMART+ WiFi products based on detected motions
  • Notification de mouvement détecté
  • Surveille l'historique des détections de mouvement
  • Caractéristiques du produit
  • Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
  • Compatible with Amazon Alexa and Google Home
  • Détecteur de mouvement PIR intelligent sans fil pour la détection de mouvement jusqu'à 5 mètres
  • Simple and flexible installation with a choice between adhesive tape and screws
  • Rechargeable battery and improved battery life (8 months operating time per charge with 10 detections per day)
  • Product can optionally be supplied with permanent stationary power via USB-C
  • Check the battery level by LEDVANCE SMART+ APP
  • Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz)
  • Zones d'application
  • Smart Home en intérieur et en extérieur
  • Wherever smart control and automation are to be implemented in compatible smart home systems
  • Technique / Accessoires
  • Rechargeable battery integrated and easy charging via USB-C
  • Charging cable and installation kit included
  • Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver