• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 353558 - Proj PFM 55x110 200W3000K

  • LDV FL PFM ASYM 55x110 200W-3000K 24400lm IP66 NOIR Projecteur LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 353558
    • Référence Sonepar : 07074535355
    • EAN : 4058075353558
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Projecteur LED PFM - 190W - 24400lm - 128lm/W - 55°x110° - 3000K - 70000h L80 - Classe I - Corps Aluminium et diffuseur verre (IP65/IK08) - applications sportives - Dim: 494x395x87mm - Précâblé (1m) - ULR 0% - Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Projecteur à faisceau extensif, distribution asymétrique de la lumière pour divers domaines d'application. Caractéristiques produit: Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 140 lm/W. Distribution asymétrique de la lumière pour divers domaines d'application. Montage en angle (45 °) et inclinaison jusqu'à 180 °. Type de protection : IP66. Résistance aux chocs : IK08. Température ambiante de fonctionnement: -30… + 50°C. Protection élevée contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L / N-PE), 6 kV (L-N). Membrane intégrée pour éviter la condensation à l'intérieur du luminaire. Connexion via un câble de 2 m, câblage nécessaire. Avantages produits: Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène. Économies d'énergie allant jusqu'à 45% par rapport aux luminaires utilisant des lampes à décharge conventionnelles. Lumineux, robuste et durable. Distribution lumineuse homogène et éblouissement minimal. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison. Orifice pour assurer la facilité d'installation. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Produit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID. Usage extérieur (IP66). Parking. Zones publiques. Industrie. Installations sportives. Éclairage architectural. Panneau D conformément à la norme EN 60598-2-24 pour unité commerciale à risque d’incendie, par ex. en raison de l’accumulation de poussière.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène
  • Économies d'énergie allant jusqu'à 45% par rapport aux luminaires utilisant des lampes à décharge conventionnelles
  • Lumineux, robuste et durable
  • Distribution lumineuse homogène et éblouissement minimal
  • Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison
  • Orifice pour assurer la facilité d'installation
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques produit
  • Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 140 lm/W
  • Distribution asymétrique de la lumière pour divers domaines d'application
  • Montage en angle (45 °) et inclinaison jusqu'à 180 °
  • Type de protection : IP66
  • Résistance aux chocs : IK08
  • Température ambiante de fonctionnement: -30… + 50°C
  • Protection élevée contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L / N-PE), 6 kV (L-N)
  • Membrane intégrée pour éviter la condensation à l'intérieur du luminaire
  • Connexion via un câble de 2 m, câblage nécessaire
  • Domaines d'application
  • Produit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID
  • Usage extérieur (IP66)
  • Parking
  • Zones publiques
  • Industrie
  • Installations sportives
  • Éclairage architectural
  • Panneau D conformément à la norme EN 60598-2-24 pour unité commerciale à risque d’incendie, par ex. en raison de l’accumulation de poussière
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver