• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 384347 - PL VAL 600 36W-4000K TPB 3240

  • LDV PL VAL 600 TPB 36W-4000K 3240lm Panel LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 384347
    • Référence Sonepar : 07074538434
    • EAN : 4058075384347
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Panel LED Value 600 TPB (UK) - Cadre Alu blanc satiné - 36W - 3240lm - 90lm/W - 4000K - 50000h - IP40 - Classe II - 595x595x35mm - Alim externe - Montage encastré, saillie, suspension (accessoires) -Filin inclus- Garantie 3 ans

•Les Atouts de l'article:

Panel encastré avec diffuseur classé TP (B), 600 x 600 mm. Caractéristiques produit: Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C). Cadre en aluminium extrudé. Diffuseur en polystyrène (classé TP (B)). Avantages produits: Luminaires bon rapport qualité/prix. Garantie de 3 ans. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée. Éclairage de secours possible avec le boîtier de conversion d'urgence LEDVANCE. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, salles de conférence. Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs. Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm. Technique / Accessoires: Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles. Ballast externe inclus.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Luminaires bon rapport qualité/prix
  • Garantie de 3 ans
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée
  • Éclairage de secours possible avec le boîtier de conversion d'urgence LEDVANCE
  • Caractéristiques produit
  • Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C)
  • Cadre en aluminium extrudé
  • Diffuseur en polystyrène (classé TP (B))
  • Domaines d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Bureaux, salles de conférence
  • Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs
  • Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
  • Ballast externe inclus
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver