• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 386686 - PANEL ECO 600 36W-3000K UGR19

  • LDV PL ECO 600 36W-3000K 3240lm UGR19 Panel LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 386686
    • Référence Sonepar : 07074538668
    • EAN : 4058075386686
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Panel LED ECO 600 UGR19 - Cadre Alu blanc satiné - 36W - 3240lm - 90lm/W - 3000K - 50000h - Angle : 90° - IP40 - Classe II - 595x595x35mm - Montage encastré, saillie ou suspension (accessoires) - sans filin - Garantie 2 ans

•Les Atouts de l'article:

Panel, faible éblouissement, 600 x 600 mm. Caractéristiques produit: Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C). Corps en aluminium extrudé. Diffuseur en polystyrène. Avantages produits: Réduction de l’éblouissement appropriée (UGR < 19). Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 90 lm / W. Intégration au plafond rapide grâce à un système d'installation simple. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Couloirs. Bureaux. Salles de conférence. Foyers. Zones d’accueil. Ascenceurs. Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm. Technique / Accessoires: Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Réduction de l’éblouissement appropriée (UGR < 19)
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 90 lm / W
  • Intégration au plafond rapide grâce à un système d'installation simple
  • Caractéristiques produit
  • Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C)
  • Corps en aluminium extrudé
  • Diffuseur en polystyrène
  • Domaines d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Couloirs
  • Bureaux
  • Salles de conférence
  • Foyers
  • Zones d’accueil
  • Ascenceurs
  • Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver