Description
LEDVANCE Panel LED ECO 600 UGR19 - Cadre Alu blanc satiné - 36W - 3240lm - 90lm/W - 6500K - 50000h - Angle : 90° - IP40 - Classe II - 595x595x35mm - Montage encastré, saillie ou suspension (accessoires) - sans filin - Garantie 2 ans
•Les Atouts de l'article:
Panel, faible éblouissement, 600 x 600 mm. Caractéristiques du produit: Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C). Corps en aluminium extrudé. Diffuseur en polystyrène. Avantages du produit: Réduction de l’éblouissement appropriée (UGR < 19). Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 90 lm / W. Intégration au plafond rapide grâce à un système d'installation simple. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Couloirs. Bureaux. Salles de conférence. Foyers. Zones d’accueil. Ascenceurs. Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm. Technique / Accessoires: Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitRéduction de l’éblouissement appropriée (UGR < 19) Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 90 lm / W Intégration au plafond rapide grâce à un système d'installation simple Caractéristiques du produitDurée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C) Corps en aluminium extrudé Diffuseur en polystyrène Zones d'applicationRemplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes Couloirs Bureaux Salles de conférence Foyers Zones d’accueil Ascenceurs Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm Technique / AccessoiresAccessoires pour plusieurs options de montage disponibles
•Les Atouts de l'article:
Panel, faible éblouissement, 600 x 600 mm. Caractéristiques du produit: Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C). Corps en aluminium extrudé. Diffuseur en polystyrène. Avantages du produit: Réduction de l’éblouissement appropriée (UGR < 19). Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 90 lm / W. Intégration au plafond rapide grâce à un système d'installation simple. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Couloirs. Bureaux. Salles de conférence. Foyers. Zones d’accueil. Ascenceurs. Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 600 x 600 mm. Technique / Accessoires: Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit