• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 399396 - Hublot PFM RING 300 IK10 Noir

  • LDV SF BLKH PFM RING 300 IK10 Noir Hublot LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 399396
    • Référence Sonepar : 07074539939
    • EAN : 4058075399396
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Accessoires Hublot Performance - Ring 300 IK10 - Noir - Anneau en polycarbonate résistant aux UV - Excellente résistance aux chocs (IK10) - 308x57mm - Garantie 2 ans

•Les Atouts de l'article:

Anneau de recouvrement amovible (IK10). Caractéristiques produit: Anneau pour Surface Bulkhead. Disponible pour les Bulkhead en version 250 mm et 300 mm. Disponible en couleur noir et blanc. Résistance aux chocs : IK10. Technique / Accessoires: Vis antivol incluse.

•Les Atouts de la gamme:

Caractéristiques produit
  • Anneau pour Surface Bulkhead
  • Disponible pour les Bulkhead en version 250 mm et 300 mm
  • Disponible en couleur noir et blanc
  • Résistance aux chocs : IK10
  • Technique / Accessoires
  • Vis antivol incluse
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver