• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 421929 - DR DALI-PFM-60/220-240/1A4

  • DRIVER LED PERFORMANCE COURANT Constant 60 W 1400 DALI
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 421929
    • Référence Sonepar : 07074542192
    • EAN : 4058075421929
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 60 W 1400 DALI 50000h - Garantie 5ans - Taux de flickering < 5%

•Les Atouts de l'article:

Convertisseur LED compact courant constant avec interface de gradation DALI. Caractéristiques du produit: Convertisseur LED certifié 1 canal DALI-2. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fonctionne avec SELV : < 60 V. Disponible avec gamme de courants de sortie : jusqu'à 1 400 mA. Type d'installation: indépendant et intégré. Avantages du produit: Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel. Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile. Gradation de haute qualité de 1…100 %. Convient pour l'éclairage de secours. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Adapté aux installations SELV en intérieur. Adapté à une utilisation dans des systèmes d’éclairage de secours (compatible avec du courant continu). Installation avec kit serre-câbles possible (suivant version du produit). Éclairage linéaire pour les bureaux, les établissemens scolaires, les zones de stockage et la vente au détail.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel
  • Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile
  • Gradation de haute qualité de 1…100 %
  • Convient pour l'éclairage de secours
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Convertisseur LED certifié 1 canal DALI-2
  • Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
  • Fonctionne avec SELV : < 60 V
  • Disponible avec gamme de courants de sortie : jusqu'à 1 400 mA
  • Type d'installation: indépendant et intégré
  • Zones d'application
  • Adapté aux installations SELV en intérieur
  • Adapté à une utilisation dans des systèmes d’éclairage de secours (compatible avec du courant continu)
  • Installation avec kit serre-câbles possible (suivant version du produit)
  • Éclairage linéaire pour les bureaux, les établissemens scolaires, les zones de stockage et la vente au détail
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver