• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 425279 - AREA ECO L SPD 60W/865

  • LDV AREA ECO L SPD 60W/6500K 7200lm IP66 IK08 135°x75° 10kV Lanterne LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 425279
    • Référence Sonepar : 07074542527
    • EAN : 4058075425279
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Lanterne ECO - Large - Gris - 60W - 7200lm - 120lm/W - 6500K - Asym 135°x75° - 50000h - IP66/IK08 - Classe I - Corps: Alu - 409x151x83mm - précâblé (1m) - ULR 0% - Surtension max 10kV - F de mât 42mm, 48mm et 60mm - Garantie 5 ans.

•Les Atouts de l'article:

Pour les applications nécessitant un flux lumineux allant jusqu'à 7200 lm. Caractéristiques produit: Distribution asymétrique de la lumière pour divers domaines d'application. Boîtier robuste en fonte d'aluminium. Montage latéral possible sur des mâts de diamètres 48…60 mm. Protection contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L/N-PE). Convertisseur à large plage de tension intégré (100 - 240 VAC). Câble de raccordement flexible H05RN-F 3 x 1,0mm² préinstallé de 0,5 m. Avantages produits: Design fonctionnel et épuré. Faibles coûts de maintenance et de fonctionnement grâce à la longue durée de vie des LED. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Éclairage de balisage. Rues. Parkings de voitures. Zone d'éclairage.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Design fonctionnel et épuré
  • Faibles coûts de maintenance et de fonctionnement grâce à la longue durée de vie des LED
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques produit
  • Distribution asymétrique de la lumière pour divers domaines d'application
  • Boîtier robuste en fonte d'aluminium
  • Montage latéral possible sur des mâts de diamètres 48…60 mm
  • Protection contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L/N-PE)
  • Convertisseur à large plage de tension intégré (100 - 240 VAC)
  • Câble de raccordement flexible H05RN-F 3 x 1,0mm² préinstallé de 0,5 m
  • Domaines d'application
  • Éclairage de balisage
  • Rues
  • Parkings de voitures
  • Zone d'éclairage
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver