• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 442672 - BA-L-PL 865 G15 D 50W 12V 5X1

  • BA-L-PL 865 G15 D 50W 12V 5X1 OSRAM BackLED L Plus G15
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 442672
    • Référence Sonepar : 07074944267
    • EAN : 4052899442672
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BA-L-PL 865 G15 D 50W 12V 5X1 OSRAM BackLED L Plus G15 Modules LED pour la publicité et la lumière rétro-éclairage

•Les Atouts de l'article:

Modules LED pour la publicité et la lumière rétro-éclairage. Caractéristiques du produit: Relié avec des câbles flexibles. Type de protection (modules) : IP66. Indice de rendu des couleurs Ra: > 80. Encapsulation spéciale robuste. Marquage CE et figure sur la liste UL. Avantages du produit: Éclairage uniforme à hauteurs élevées de LED grâce à la technologie "Flat Ray". Click and Play : intégration rapide et simple par encliquetage des modules de LED, aucun outil nécessaire. Excellente efficacité du module. Très longue durée de vie. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Signalétique et enseignes lumineuses. Rétroéclairage de caissons lumineux à simple ou double face (rétroéclairage). Utilisation permanente en extérieur dans des caissons lumineux fermés. Applications décoratives. Technique / Accessoires: Support de montage BackLED BA-MP. Plusieurs types d’alimentations OPTOTRONIC® 12 V disponibles.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Uniform illumination at high LED pitches thanks to Flat Ray technology
  • Click and Play: quick and easy click-in of the LED modules, no tools needed
  • Excellent module efficacy
  • Very long lifetime
  • 5 year guarantee
  • Caractéristiques du produit
  • Connected with flexible cables
  • Type of protection (modules): IP66
  • Color rendering index Ra: > 80
  • Special robust encapsulation
  • CE marked and UL listed
  • Zones d'application
  • Signage and illuminated advertising
  • Backlighting of single and double-sided light boxes
  • Permanent outdoor use in enclosed light boxes
  • Decorative applications
  • Technique / Accessoires
  • BackLED mounting profile BA-MP
  • Several types of OPTOTRONIC 12 V power supplies available
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver