• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 446240 - FLUO OSR T8 HR 23W 840 G13

  • OSRAM Tube Fluo Lumilux T8 23W/840 G13
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 446240
    • Référence Sonepar : 00025044624
    • EAN : 4050300446240
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TUBE FLUORESCENT OSRAM LUMILUX T8 HAUT RENDEMENT Emballage étui individuel par 25 - 23W - 1900lm 4000K 20000h - Durée de vie utile : 18 000 h (LMF > 90% avec alimentation quicktronic) - ø26 x 970mm - Classe Energie G - Culot G13

•Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents 26 mm, culot G13. Caractéristiques du produit: Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe. Index de rendu des couleurs. Gradable. Avantages du produit: Technologie de lampe éprouvée. Zones d'application: Bâtiments publics. Éclairage de bureaux. Industrie. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Éclairage urbain. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Technologie de lampe éprouvée
  • Caractéristiques du produit
  • Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe
  • Index de rendu des couleurs
  • Gradable
  • Zones d'application
  • Bâtiments publics
  • Éclairage de bureaux
  • Industrie
  • Commerces
  • Supermarchés et grands magasins
  • Éclairage urbain
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver