• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 452541L - HB PFM 93W/6500K 70DEG IP65

  • LDV HB PFM 93W/6500K 13000lm 70DEG IP65 IK08 High Bay LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 452541L
    • Référence Sonepar : 07074001283
    • EAN : 4058075452541
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE HighBay LED - Eclairage grande hauteur IP65/IK08 - 93W - 13000lm - 140lm/W - 70° - 6500K - 80000h - Classe I - diam. 280x143mm - solution pré-câblée (1,50m) - crochet de montage inclus - ENEC - Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Luminaires grande hauteur avec jusqu'à 140 lm/W et UGR attractif. Caractéristiques produit: Flux lumineux et angle de faisceau différents pour des hauteurs de montage de environ 6 m à 14 m en 4000 K ou 6500 K. Avantages produits: UGR amélioré par rapport aux générations précédentes, jusqu'à UGR = 22 en combinaison avec un réflecteur. Efficacité lumineuse élevée. Économies d'énergie allant jusqu'à 60 % par rapport aux luminaires high bay conventionnels. Garantie de 5 ans. Poids et dimensions optimisés grâce au design compact. Domaines d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts. Halls de logistique. Industrie. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls). Technique / Accessoires: Crochet de montage fourni. Supports de montage, réflecteurs et réfracteurs disponibles en tant qu'accessoires séparés.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • UGR amélioré par rapport aux générations précédentes, jusqu'à UGR = 22 en combinaison avec un réflecteur
  • Efficacité lumineuse élevée
  • Économies d'énergie allant jusqu'à 60 % par rapport aux luminaires high bay conventionnels
  • Garantie de 5 ans
  • Poids et dimensions optimisés grâce au design compact
  • Caractéristiques produit
  • Flux lumineux et angle de faisceau différents pour des hauteurs de montage de environ 6 m à 14 m en 4000 K ou 6500 K
  • Domaines d'application
  • Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge
  • Entrepôts
  • Halls de logistique
  • Industrie
  • Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls)
  • Technique / Accessoires
  • Crochet de montage fourni
  • Supports de montage, réflecteurs et réfracteurs disponibles en tant qu'accessoires séparés
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver