• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 461093 - Proj PFM 65W-4000K SL Noir

  • LDV FL PFM SYM100 SL 65W-4000K 8000lm IP65 100 Noir PROJ SensLight LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 461093
    • Référence Sonepar : 07074546109
    • EAN : 4058075461093
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Projecteur PFM Sensor Light - Noir - 65W - 8000lm - 100° - 4000K - 70000h - IP65/IK08 - Cellule crépusculaire intégrée - Classe I - Corps: Alu - Diffuseur: verre trempé - 268x237x49mm - précâblée (1m) - ULR 0% - Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Projecteur avec détecteur de luminosité, consommation électrique 65 W. Caractéristiques produit: Détecteur crépusculaire, intégré derrière le diffuseur en verre. S'allume en dessous de 35 lux, s'éteint au-dessus de 95 lux. Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°. Convertisseur à large plage de tension intégré (100 - 277 V AC). Protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L / N-PE), 4 kV (L-N). Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation. Membrane pour optimiser l'échange d'air, sans compromettre la protection IP. Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés. Avantages produits: Lumineux, robuste et durable. Mises en marche/arrêt automatiques en fonction de la lumière du jour disponible. Mode allumage permanent, activé via un schéma de commutation secteur spécial. Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison. Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Remplace les projecteurs halogènes. Utilisation en extérieur (IP65). Industrie. Zones publiques. Zones de construction. Façades de bâtiments.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Lumineux, robuste et durable
  • Mises en marche/arrêt automatiques en fonction de la lumière du jour disponible
  • Mode allumage permanent, activé via un schéma de commutation secteur spécial
  • Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé
  • Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison
  • Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques produit
  • Détecteur crépusculaire, intégré derrière le diffuseur en verre
  • S'allume en dessous de 35 lux, s'éteint au-dessus de 95 lux
  • Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°
  • Convertisseur à large plage de tension intégré (100 - 277 V AC)
  • Protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L / N-PE), 4 kV (L-N)
  • Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation
  • Membrane pour optimiser l'échange d'air, sans compromettre la protection IP
  • Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés
  • Domaines d'application
  • Remplace les projecteurs halogènes
  • Utilisation en extérieur (IP65)
  • Industrie
  • Zones publiques
  • Zones de construction
  • Façades de bâtiments
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver