• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 464701 - FLUO OSR T5 HE 21W 840 G5

  • OSRAM Tube Fluo Lumilux T5 21W-840 HE G5
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 464701
    • Référence Sonepar : 00025046470
    • EAN : 4050300464701
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TUBE FLUORESCENT OSRAM LUMILUX T5 HE (Haute Efficacité) - 21W - 1900lm 4000K 24000h - IRC80 - ø16 x 849mm - Emballage vrac par 40 - Classe Energie F - Culot G5

•Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents 16 mm, haute efficacité, culot G5. Caractéristiques produit: Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe. Index de rendu des couleurs. Gradable. Avantages produits: Jusqu'à 20 % plus économique que le tube LUMILUX® T8. Domaines d'application: Bâtiments publics. Bureaux. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Jusqu'à 20 % plus économique que le tube LUMILUX® T8
  • Caractéristiques produit
  • Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe
  • Index de rendu des couleurs
  • Gradable
  • Domaines d'application
  • Bâtiments publics
  • Bureaux
  • Commerces
  • Supermarchés et grands magasins
  • Industrie
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver