Description
LFP2000-G3-827-04 OSRAM LINEARlight FLEX® Protect POWER 2000 Modules LED pour des applications professionnelles et industrielles
•Les Atouts de l'article:
Modules LED pour des applications professionnelles et industrielles. Caractéristiques du produit:Bande de LED flexible et sécable Type de protection : IP67 . Avantages du produit: Color uniformity better than 2 SDCM on the entire LED strip and between strips Flux lumineux élevé Grande liberté de conception grâce à la flexibilité du module et à la possibilité de le découper Silicone de haute qualité pour une très longue durée de vie et une grande flexibilité Connexion simple grâce aux connecteurs pré-montés Design extraordinaire et matériaux de haute qualité Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante située au dos . Zones d'application: Éclairage d'accentuation des façades Intégration dans plafond Intégration dans le mur Éclairage de voûtes Éclairage de machines Éclairage de chemins Pour une utillisation à l'extérieur . Technique / Accessoires: Raccordement simplifié grâce au système dappariement optionnel CONNECTsystem Installation rapide avec le système optionnel SLIM TRACK Parfaitement adapté aux ballasts électroniques OPTOTRONIC 24 V .
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitColor uniformity better than 2 SDCM on the entire LED strip and between strips High luminous flux Great design freedom thanks to flexibility and cuttability of module High-performance silicone for extremely long life and flexibility Simple connection thanks to premounted connectors Extraordinary design and high quality materials Toolless connection only if using the optional CONNECTsystem Easy mounting on many smooth surfaces thanks to self-adhesive tape at the back Outdoor use possible: UV and salt mist resistant (UV acc. to ISO 4892-2 - Method A, salt mist acc. to IEC 60068-2-52 severity 1) Caractéristiques du produitFlexible and cuttable LED strip Luminous flux: up to 2,000 lm/m Type of protection: IP67 Dimmable with PWM technology Zones d'applicationFacade accent lighting Ceiling integration Wall integration Cove lighting Machine lighting Path lighting Suitable for outdoor use Technique / AccessoiresSimplified connection with optional matching CONNECTsystem Quick installation with optional SLIM TRACK System Perfectly matched to OPTOTRONIC 24 V electronic control gears
•Les Atouts de l'article:
Modules LED pour des applications professionnelles et industrielles. Caractéristiques du produit:
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit