Description
LFP1200-G3-840-09 OSRAM LINEARlight FLEX® Protect POWER 1200 Modules LED pour des applications professionnelles et industrielles
•Les Atouts de l'article:
Rubans LED pour des applications professionnelles et industrielles. Caractéristiques produit:Haute luminosité 1200 lumens par mètre jusqu'à 3000 lumens par mètre Type de protection: IP67 Sécable tous les 100mm Possibilité d'une grande longueur de fonctionnement avec une seule alimentation électrique Chaque bobine est livrée avec un connecteur d’entrée IP67 préinstallé Fonctionne de manière optimale avec les alimentations OPTOTRONIC 24V Le ruban peut être plié pour s’adapter aux surfaces courbées avec un rayon aussi serré de 50 mm. Avantages produits : Face arrière auto-adhésive extra résistante pour un montage facile Durée de vie extra-longue 50 000 heures (L70B50). Domaines d’application : Intégration architecturale Éclairage de bordure Éclairage général Éclairage d’accentuation de façade Marquage de trajectoires et de contours Applications de signalisation .
•Les Atouts de la gamme:
Avantages produitsExtra strong self-adhesive backside for easy mounting Extra-long lifetime 50,000 hours (L70B50) Caractéristiques produitHigh brightness linear LED light sources available in 1200 lumens per meter up to 3000 lumens per meter (365 lumens per feet to 915 lumens per feet) IP67 protected modules and connectors for outdoor operation Flexible and field cuttable every 100mm (3.94") to support design freedom Long operational length per single power feed possible Each reel is shipped with a pre-installed IP67 input connector Optimally paired with OPTOTRONIC 24V power supplies Increased reliability due to single piece reel-to-reel technology Dimmable with PWM technology Module can be bent to conform to curved surfaces with a radius as tight as 1.9" (50 mm) Domaines d'applicationArchitectural integration Border lighting General lighting Façade accent lighting Object integration Organically shaped luminaires Path and contour marking Signage applications
•Les Atouts de l'article:
Rubans LED pour des applications professionnelles et industrielles. Caractéristiques produit:
•Les Atouts de la gamme:
Avantages produits