• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 485433 - WF A75 E27 TW

  • LEDVANCE Smart+ WF A75 E27 TW 1055lm
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 485433
    • Référence Sonepar : 07074548543
    • EAN : 4058075485433
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe LED LEDVANCE Smart+ WIFI Indoor IP20 Culot E27 Dépolie Equivalent 75W - 9,50W - 1055lm - Blanc dynamique - 2700…6500K - IRC80 - 15000h - Classe F -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa

•Les Atouts de l'article:

Ampoule LED connectée forme standard avec technologie Wi-Fi. Caractéristiques produit: Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™? 4.4 ou iOS 9.0). Contrôlable via Google Assistant et Amazon Alexa possible. Protocole réseau : WiFi. Couleur de lumière réglable via un dispositif de blanc dynamique : blanc chaud à lumière du jour (2 700 K … 6 500 K). Gradable. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Avantages produits: Contrôle sans fil via l'application. Facile à installer et à utiliser. Ne contient pas de mercure. Domaines d'application: Éclairage général. Intérieurs résidentiels. Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.). Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Contrôle sans fil via l'application
  • Facile à installer et à utiliser
  • Ne contient pas de mercure
  • Caractéristiques produit
  • Controllable via LEDVANCE SMART+ App (with minimum Android™? 8.0 or iOS 14.0)
  • Contrôlable via Google Assistant et Amazon Alexa possible
  • Protocole réseau : WiFi
  • Couleur de lumière réglable via un dispositif de blanc dynamique : blanc chaud à lumière du jour (2 700 K … 6 500 K)
  • Gradable
  • Durée de vie : jusqu'à 15 000 h
  • Domaines d'application
  • Éclairage général
  • Intérieurs résidentiels
  • Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.)
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés
  • Technique / Accessoires
  • For control via LEDVANCE SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver