Description
Lampe LED LEDVANCE Smart+ WIFI Indoor IP20 Culot E27 Dépolie Equivalent 60W - 9,00W - 806lm - RGBW - 2700…6500K - IRC80 - 15000h - Classe F -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa
•Les Atouts de l'article:
Ampoule LED connectée forme standard avec technologie Wi-Fi. Caractéristiques du produit: Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Couleur de lumière réglable via un dispositif de blanc dynamique : blanc chaud à lumière du jour (2 700 K … 6 500 K). Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable. Gradable. Protocole réseau : WiFi. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Le contrôle vocal fonctionne avec OK Google ou Alexa. Avantages du produit: Contrôle sans fil via l'application. Facile à installer et à utiliser. Ne contient pas de mercure. Zones d'application: Éclairage général. Intérieurs résidentiels. Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.). Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Technique / Accessoires: Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum).
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitContrôle sans fil via l'application Facile à installer et à utiliser Ne contient pas de mercure Caractéristiques du produitContrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum) Couleur de lumière réglable via un dispositif de blanc dynamique : blanc chaud à lumière du jour (2 700 K … 6 500 K) Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable Gradable Protocole réseau : WiFi Durée de vie : jusqu'à 15 000 h Le contrôle vocal fonctionne avec OK Google ou Alexa Zones d'applicationÉclairage général Intérieurs résidentiels Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.) Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés Technique / AccessoiresPour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
•Les Atouts de l'article:
Ampoule LED connectée forme standard avec technologie Wi-Fi. Caractéristiques du produit: Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Couleur de lumière réglable via un dispositif de blanc dynamique : blanc chaud à lumière du jour (2 700 K … 6 500 K). Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable. Gradable. Protocole réseau : WiFi. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Le contrôle vocal fonctionne avec OK Google ou Alexa. Avantages du produit: Contrôle sans fil via l'application. Facile à installer et à utiliser. Ne contient pas de mercure. Zones d'application: Éclairage général. Intérieurs résidentiels. Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.). Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Technique / Accessoires: Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum).
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit