• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 488182 - OTI DALI 50/220-240/1A4 LT2FAN

  • OTI DALI 50/220-240/1A4 LT2FAN 0OSRAM Driver DALI pour luminaires et modules LED
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 488182
    • Référence Sonepar : 07074948818
    • EAN : 4052899488182
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Convertisseurs compacts LED à courant constant - SELV - Gradables DALI - Courant sélectionnable : DALI Magic (logiciel T4T) ou via une résistance sur l’interface LEDset - Installation via le kit serre-câble OT CABLE CLAMP

•Les Atouts de l'article:

Convertisseurs LED compacts à courant constant. Caractéristiques du produit: Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Tension de ligne : 198 à 264 V,. Sécurité selon la norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Suppression des perturbations radio électriques selon la norme EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Durée de vie : jusqu’à 100 000 h (température de Tc = 65 °C, taux de défaillance de 10 % maximum). Connexion indépendante via bornes de dérivation (sauf OTi DALI 15). Avantages du produit: Alimentation de fenêtre DALI polyvalente grâce à la flexibilité de sortie. Efficacité et fiabilité très élevées. Protection du système grâce à la gestion thermique et au Smart Control. Gradation haute qualité de 1 à 100 % par gradation en amplitude (OTi DALI 15). Zones d'application: Installation dans des systèmes d’éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-13, annexe J. Adapté à une utilisation dans des luminaires avec courant de réglage flexible (DALI, CLO, LEDset). Adapté aux installations SELV en intérieur. Convient aux luminaires de classes de protection I et II. Convient pour les downlights, les spots, les encastrés LED, etc..

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Versatile DALI window driver due to flexible output characteristic
  • Very high efficiency
  • Protection of the system thanks to thermal management and Smart Control
  • High-quality dimming of 1…100 % by amplitude dimming
  • Versatile scope of application due to OSRAM DALI Technology:
    • Easy to use in corridors and restrooms because of three-level Corridor function
    • Touch DIM application: easy to control via pushbutton or sensor
    • Energy efficient Touch DIM operation due to automatic switch-off at sufficient residual light
    • Suitable for emergency Installations (acc. to EN 60598-2-22 and IEC 61347-2-13, appendix J) thanks to DC detection (0 Hz, pulsating DC), on/off switchable
    • Feedback of power consumption and operating hours (Fit for SMART GRID)
    • Suitable for buildings according to EPBD/BREEAM/LEED due to automatic Constant Lumen Output setting
    • Caractéristiques du produit
    • Supply voltage: 220…240 V
    • Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
    • Line voltage: 198…264 V
    • Safety according to EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384
    • RI suppression: to EN 55015/CISPR 15
    • Line harmonics according to EN 61000-3-2
    • Immunity according to EN 61547
    • Lifetime: up to 100,000 h
    • Type of protection: IP20
    • Independent connection via through-looping (except OTi DALI 15)
    • Zones d'application
    • Installation in emergency lighting systems according to IEC 61347-2-13, appendix J
    • Suitable for use in luminaires with flexible current setting (DALI, CLO, LEDset)
    • Suitable for indoor SELV installations
    • Suitable for luminaires of protection classes I and II
    • Suitable for downlights, spotlights and LED panels
    • Installation via Cable Clamp Kit possible (depending on version of product)

    Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver