• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 501973 - LFP200C-G3-RGB-06

  • LFP200C-G3-RGB-06 OSRAM LINEARlight Colormix Flex Protect
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 501973
    • Référence Sonepar : 07074950197
    • EAN : 4052899501973
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ruban LED flexible IP67 - 24?V - Angle d’émission 120°- Pitch 30 mm - Ta -20°C à +70°C - Dimensions 6?000 x 11,1 x 4,5 mm - Sécable tous les 150 mm - Rouleau livré avec un connecteur d’alimentation prémonté

•Les Atouts de l'article:

Couleurs flexible – Modules LED avec changement de couleur. Caractéristiques produit: Bande de LED flexible et sécable avec des LED RGB en ligne. Type de protection : IP67. Gradable. Résistant aux ambiances salines. Hautement résistant aux UV. Avantages produits: Couleur changeante homogène. Grande liberté de conception grâce à la flexibilité du module et à la possibilité de le découper. Silicone de haute qualité pour une très longue durée de vie et une grande flexibilité. Connexion simple grâce aux connecteurs pré-montés. Design extraordinaire et matériaux de haute qualité. Connexion sans outil avec le CONNECTsystem en option. Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante située au dos. Domaines d'application: Éclairage d'accentuation des façades. Éclairage d'effets en architecture. Jonction latérale. Éclairage de chemins. Pour une utillisation à l'extérieur. Technique / Accessoires: Raccordement simplifié grâce au système d’appariement optionnel CONNECTsystem. Installation rapide avec le système optionnel SLIM TRACK. Parfaitement adapté aux ballasts électroniques OPTOTRONIC® 24 V.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Uniform color changing
  • Great design freedom thanks to flexibility and cuttability of module
  • High-performance silicone for extremely long life and flexibility
  • Simple connection thanks to premounted connectors
  • Extraordinary design and high quality materials
  • Toolless connection with the optional CONNECTsystem
  • Easy mounting on many smooth surfaces thanks to self-adhesive tape at the back
  • Caractéristiques produit
  • Flexible and cuttable LED strip with inline multichip RGB LEDs
  • RGB: binning on white point (RGB mix)
  • Type of protection: IP67
  • Dimmable with PWM technology
  • Salt mist proof
  • Domaines d'application
  • Facade accent lighting
  • Effect lighting in architecture
  • Edge coupling
  • Path lighting
  • Suitable for outdoor use
  • Technique / Accessoires
  • Simplified connection with optional matching CONNECTsystem
  • Quick installation with optional SLIM TRACK System
  • Perfectly matched to OPTOTRONIC 24 V electronic control gears
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver