• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 502642 - TUBE T8 UVC 30W G13

  • LEDVANCE Tube T8 Fluorescent UVC T8 30W G13
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 502642
    • Référence Sonepar : 07074550264
    • EAN : 4058075502642
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TUBE T8 FLUORESCENT LEDVANCE - 30W - DANGER - Pour installateurs et utilisateurs avertis - Puissance radiation UVC 200…280nm 12,6W - 10800h - ø25,5 x 893mm - Culot G13

•Les Atouts de l'article:

Sources UV-C. Caractéristiques produit: Radiation UV-C élevé à 254 nm. Avantages produits: Désinfection efficace et respectueuse de l'environnement sans produits chimiques. Bas contenu de mercure. Sans ozone. Longue durée de vie (10 800 h) grâce au revêtement spécial. Domaines d'application: Purification de l'air. Purification de l'eau. Stérilisation des surfaces.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Désinfection efficace et respectueuse de l'environnement sans produits chimiques
  • Bas contenu de mercure
  • Sans ozone
  • Longue durée de vie (10 800 h) grâce au revêtement spécial
  • Caractéristiques produit
  • Radiation UV-C élevé à 254 nm
  • Domaines d'application
  • Purification de l'air
  • Purification de l'eau
  • Stérilisation des surfaces
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver