• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 504783 - SMART WIFI NEON FLEX 3M RGBTW

  • LEDVANCE Smart+ WIFI NEON FLEX 3M RGBTW IP44
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 504783
    • Référence Sonepar : 07074550478
    • EAN : 4058075504783
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ruban LED LEDVANCE Smart+ WIFI Outdoor/Indoor IP44 15,00W - 520lm - RGBTW - 2700…6500K - IRC>80 - 30000h - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa

•Les Atouts de l'article:

Rubans LED décoratifs avec éclairage homogène pour une utilisation en extérieur avec technologie WiFi. Caractéristiques du produit: Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable. Gradable. Bandes flexibles, pliables LED. Type de protection : IP44. Avantages du produit: Installation facile et rapide. Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles. Zones d'application: Jardins, balcons et autres espaces extérieurs. Espaces de vie. Éclairage direct et indirect. Technique / Accessoires: Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home. Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Accessoires de montage et de connexion complets fournis.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Installation facile et rapide
  • Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles
  • Caractéristiques du produit
  • Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
  • Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
  • Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable
  • Gradable
  • Bandes flexibles, pliables LED
  • Type de protection : IP44
  • Zones d'application
  • Jardins, balcons et autres espaces extérieurs
  • Espaces de vie
  • Éclairage direct et indirect
  • Technique / Accessoires
  • Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
  • Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver