• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 515932 - SMART WIFI FLEX 2M RGBTW

  • LEDVANCE Smart+ WIFI FLEX 2M RGBTW IP20
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 515932
    • Référence Sonepar : 07074551593
    • EAN : 4058075515932
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Ruban LED LEDVANCE Smart+ WIFI Indoor IP20 8,50W - 550lm - RGBTW - 2000 … 6500K - IRC>80 - 30000h - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa

•Les Atouts de l'article:

Rubans LED décoratifs avec technologie WiFi. Caractéristiques du produit: Peut être étendu jusqu'à une longueur de 5M. Gradable. Bandes flexibles, pliables LED. Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable. Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Le contrôle vocal fonctionne avec OK Google ou Alexa. Avantages du produit: Installation facile et rapide. Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles. Zones d'application: Espaces de vie. Eclairage indirect. Technique / Accessoires: Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home. Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Extension 1M disponible.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Installation facile et rapide
  • Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles
  • Caractéristiques du produit
  • Peut être étendu jusqu'à une longueur de 5M
  • Gradable
  • Bandes flexibles, pliables LED
  • Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable
  • Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
  • Le contrôle vocal fonctionne avec OK Google ou Alexa
  • Zones d'application
  • Espaces de vie
  • Eclairage indirect
  • Technique / Accessoires
  • Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
  • Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis
  • Extension 1M disponible
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver