• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 515994 - UVC BOX 5V 1A USB C

  • LDV UVC BOX 5V 1A TYPE USB-C BOITIER UVC DESINFECTION LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 515994
    • Référence Sonepar : 07074551599
    • EAN : 4058075515994
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Boîtier en ABS blanc - Désinfection par UV-C (tel. Port., clés, lunettes…) - Fonctionne sur batterie - Recharge USB-C en 1h - 5V/1A - 2 modes : 6min ou 9min. - Off si ouvert - Classe III - 219 x 126 x 63mm (Lxlxh) - Garantie 2 ans

•Les Atouts de l'article:

Boîtier de désinfection rechargeable via port USB. Caractéristiques du produit: Deux modes de désinfection : pour les surfaces lisses et poreuses. Sécurité : pas de risques pour la peau et les yeux grâce à l’arrêt automatique des radiations en cas d'ouverture, même accidentelle, du boîtier. Compact, antidérapant et facile à nettoyer. Avantages du produit: Désinfection sûre et sans produits chimiques grâce à la technolgie LED UV-C. La batterie puissante et rechargeable via port USB permet une utilisation mobile. Zones d'application: Applications intérieures.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Désinfection sûre et sans produits chimiques grâce à la technolgie LED UV-C
  • La batterie puissante et rechargeable via port USB permet une utilisation mobile
  • Caractéristiques du produit
  • Deux modes de désinfection : pour les surfaces lisses et poreuses
  • Sécurité : pas de risques pour la peau et les yeux grâce à l’arrêt automatique des radiations en cas d'ouverture, même accidentelle, du boîtier
  • Compact, antidérapant et facile à nettoyer
  • Zones d'application
  • Applications intérieures
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver