• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 521438 - WF A60 RGBW E27 BTE2

  • LEDVANCE Smart+ WF A60 RGBW E27 BTE2
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 521438
    • Référence Sonepar : 07074001318
    • EAN : 4058075521438
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe LED LEDVANCE Smart+ WIFI Indoor IP20 Culot E27 Frosted Equivalent 60W - 9,00W - 806lm - RGBW - 2700…6500K - IRC80 - 15000h - Classe F -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa

•Les Atouts de l'article:

Ampoule LED connectée forme standard avec technologie Wi-Fi. Caractéristiques produit: Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™? 4.4 ou iOS 9.0). Couleur de lumière réglable via un dispositif de blanc dynamique : blanc chaud à lumière du jour (2 700 K … 6 500 K). Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable. Gradable. Protocole réseau : WiFi. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Le contrôle vocal fonctionne avec OK Google ou Alexa. Avantages produits: Contrôle sans fil via l'application. Facile à installer et à utiliser. Ne contient pas de mercure. Domaines d'application: Éclairage général. Intérieurs résidentiels. Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.). Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Contrôle sans fil via l'application
  • Facile à installer et à utiliser
  • Ne contient pas de mercure
  • Caractéristiques produit
  • Controllable via LEDVANCE SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)
  • Couleur de lumière réglable via un dispositif de blanc dynamique : blanc chaud à lumière du jour (2 700 K … 6 500 K)
  • Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable
  • Gradable
  • Protocole réseau : WiFi
  • Durée de vie : jusqu'à 15 000 h
  • Le contrôle vocal fonctionne avec OK Google ou Alexa
  • Domaines d'application
  • Éclairage général
  • Intérieurs résidentiels
  • Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.)
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés
  • Technique / Accessoires
  • For control via LEDVANCE SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver