• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 521926 - LN INDV D 1500 ZBVR 48W/4000K

  • LN INDV D 1500 ZBVR 48W/4000K 5700lm Linear IndiviLed DIR ZBVIVARES LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 521926
    • Référence Sonepar : 07074001323
    • EAN : 4058075521926
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Linear IndiviLED ZigBee VIVARES - Eclairage direct - angle 70° - UGR16 - IP20 - 48W - 5700lm - 4000K - 60000h - Classe I - 1488x120x40mm - Montage saillie, suspension (accessoires) - ENEC - Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Luminaire en saillie pour un montage individuel ou ligne continue ou de ligne lumineuse avec la technologie Zigbee 3.0. Caractéristiques du produit: Luminaire IoT-ready avec technologie Zigbee 3.0. Chaque LED avec une lentille et un réflecteur individuel pour un UGR < 16 pour une distribution homogène de la lumière. Suspension avec kit de suspension. Peut être relié à une ligne continue sans soudure avec un connecteur de ligne (montage en saillie ou suspendu). Disponible avec une longueur de 1200 ou 1500 mm. Luminous flux up to 5700 lm. Efficacité lumineuse : jusqu’à 125 lm/W. Uniformité de la teinte : 3 SDCM. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Versions avec IRC 90 disponibles. Durée de vie (L70) : 60000 h (à 25 °C). Avantages du produit: Luminaire adapté pour VIVARES et autres systèmes de gestion Zigbee 3.0. Répartition homogène de la lumière et réduction de l'éblouissement grâce à l'optique IndiviLED®. Plusieurs options de montage. The product family offers full lighting solution for different applications. Économies d’énergie pouvant atteindre 50% par rapport aux réglettes T5. Autres variantes disponibles avec alimentation DALI, fonction d'éclairage de secours selon IEC 60598-2-22 ou câblage traversant. Robust structure with IK06. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, écoles. Eclairage intérieur général. Couloirs, zones d'entrée. Éclairage linéaire homogène. Éclairage de commerces. Technique / Accessoires: Boîtier de connexion pour plafond disponible. Kit de suspension disponible. Adaptateur de connexion de ligne disponible. Kit de câblage traversant disponible.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Luminaire adapté pour VIVARES et autres systèmes de gestion Zigbee 3.0
  • Répartition homogène de la lumière et réduction de l'éblouissement grâce à l'optique IndiviLED®
  • Plusieurs options de montage
  • The product family offers full lighting solution for different applications
  • Économies d’énergie pouvant atteindre 50% par rapport aux réglettes T5
  • Autres variantes disponibles avec alimentation DALI, fonction d'éclairage de secours selon IEC 60598-2-22 ou câblage traversant
  • Robust structure with IK06
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Luminaire IoT-ready avec technologie Zigbee 3.0
  • Chaque LED avec une lentille et un réflecteur individuel pour un UGR < 16 pour une distribution homogène de la lumière
  • Suspension avec kit de suspension
  • Peut être relié à une ligne continue sans soudure avec un connecteur de ligne (montage en saillie ou suspendu)
  • Disponible avec une longueur de 1200 ou 1500 mm
  • Luminous flux up to 5700 lm
  • Efficacité lumineuse : jusqu’à 125 lm/W
  • Uniformité de la teinte : 3 SDCM
  • Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C
  • Versions avec IRC 90 disponibles
  • Durée de vie (L70) : 60000 h (à 25 °C)
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Bureaux, écoles
  • Eclairage intérieur général
  • Couloirs, zones d'entrée
  • Éclairage linéaire homogène
  • Éclairage de commerces
  • Technique / Accessoires
  • Boîtier de connexion pour plafond disponible
  • Kit de suspension disponible
  • Adaptateur de connexion de ligne disponible
  • Kit de câblage traversant disponible
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver