• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 523098 - LED PIN MICRO OSR 827 G4

  • OSRAM LED PIN MICRO G4 Claire 100lm 827 1W
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 523098
    • Référence Sonepar : 07074552309
    • EAN : 4058075523098
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED OSRAM - SPECIAL LEDPIN - PIN MICRO 10 Claire - G4 - 12V - 1W - 100lm - Non Gradable - ø10 x 30mm - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe F - Garantie 3 ans

•Les Atouts de l'article:

Lampes LED 12 V basse tension de petite taille avec culot à broches. Caractéristiques produit: Compatible avec la plupart des alimentations conventionnelles ou électroniques (voir aussi Ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led). Alternative LED aux lampes halogènes basse tension. Culot : G4. Avantages produits: Dimensions extrêmement petites. Utilisation variable à courant continu et courant alternatif. Bonne émission lumineuse. Idéal pour les applications décoratives et un éclairage universel. Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures. Garantie de trois ans. Domaines d'application: Applications décoratives. Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Dimensions extrêmement petites
  • Utilisation variable à courant continu et courant alternatif
  • Bonne émission lumineuse
  • Idéal pour les applications décoratives et un éclairage universel
  • Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures
  • Garantie de trois ans
  • Caractéristiques produit
  • Compatible avec la plupart des alimentations conventionnelles ou électroniques (voir aussi Ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led)
  • Alternative LED aux lampes halogènes basse tension
  • Culot : G4
  • Domaines d'application
  • Applications décoratives
  • Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver