Description
Ruban LED flexible - 24?V - Angle d’émission 120°- 3 SDCM - Dimensions 6?000 x 8 x 2,2 mm - Sécable tous les 150 mm - Rouleau livré avec 5 fils de connexion soudés à chaque extrémité
•Les Atouts de l'article:
Couleurs flexible – Modules LED avec changement de couleur. Caractéristiques du produit: Bande de LED flexible et sécable avec des LED RGB en ligne. Avantages du produit: Couleur changeante homogène. Grande liberté de conception grâce à la flexibilité du module et à la possibilité de le découper. Montage et connexion simples. Connexion sans outil avec le CONNECTsystem en option. Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante située au dos. Zones d'application: Éclairage d'effets en architecture. Injection de lumière dans les présentoirs et guides lumineux de faible profondeur. Effets dynamiques dans les zones publiques. Technique / Accessoires: Raccordement simplifié grâce au système d’appariement optionnel CONNECTsystem. Installation rapide avec le système optionnel SLIM TRACK. Parfaitement adapté aux ballasts électroniques OPTOTRONIC® 24 V.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitUniform color changing Great design freedom thanks to flexibility and cuttability of module Simple mounting and connection Type of protection: IP00 Toolless connection with the optional CONNECTsystem for RGB Easy mounting on many smooth surfaces thanks to self-adhesive tape at the back Caractéristiques du produitFlexible and cuttable LED strip with inline multichip RGB LEDs RGBW all types: full single bin on each color and white RGB LF200C and LF05CE: binning on white (RGB mix) RGB LF05CA2: binning on single colors R, G, B Zones d'applicationEffect lighting in architecture Injection of light into displays and low-profile light guides Dynamic effects in public zones Technique / AccessoiresSimplified connection with optional matching CONNECTsystem for RGB Quick installation with optional SLIM TRACK System Perfectly matched to OPTOTRONIC 24 V electronic control gears
•Les Atouts de l'article:
Couleurs flexible – Modules LED avec changement de couleur. Caractéristiques du produit: Bande de LED flexible et sécable avec des LED RGB en ligne. Avantages du produit: Couleur changeante homogène. Grande liberté de conception grâce à la flexibilité du module et à la possibilité de le découper. Montage et connexion simples. Connexion sans outil avec le CONNECTsystem en option. Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante située au dos. Zones d'application: Éclairage d'effets en architecture. Injection de lumière dans les présentoirs et guides lumineux de faible profondeur. Effets dynamiques dans les zones publiques. Technique / Accessoires: Raccordement simplifié grâce au système d’appariement optionnel CONNECTsystem. Installation rapide avec le système optionnel SLIM TRACK. Parfaitement adapté aux ballasts électroniques OPTOTRONIC® 24 V.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit