Description
LEDVANCE Projecteur LED VAL AREA - 72W - 1000lm - 140lm/W - Asymétrique 42°x98° - 4000K - 70000h - Classe I - Corps Aluminium et diffuseur verre (IP65/IK08) - 451 x 330 x 77mm - précâblée (1m) - ULR 0% - Garantie 5 ans
•Les Atouts de l'article:
Distribution lumineuse basée sur des lentilles individuelles allant jusqu'à 140 lm/W. Caractéristiques du produit: Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 140 lm/W. Distribution asymétrique de la lumière pour divers domaines d'application. Convertisseur à large plage de tension intégré (100 - 277 V AC). Support de montage incliné (30°) et inclinaison jusqu'à 210°. Type de protection : IP65. Résistance aux chocs : IK08. Température ambiante de fonctionnement: -30… + 50°C. Protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L / N-PE), 4 kV (L-N). Membrane intégrée pour éviter la condensation à l'intérieur du luminaire. Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés. Avantages du produit: Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène. Économies d'énergie allant jusqu'à 45% par rapport aux luminaires utilisant des lampes à décharge conventionnelles. Grande uniformité de couleur. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Produit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID. Utilisation en extérieur (IP65). Espaces publiques. Industrie. Installations sportives. Parking.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitÉconomies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène Économies d'énergie allant jusqu'à 45% par rapport aux luminaires utilisant des lampes à décharge conventionnelles Grande uniformité de couleur Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison Garantie de 5 ans Caractéristiques du produitHaute efficacité lumineuse : jusqu'à 140 lm/W Distribution asymétrique de la lumière pour divers domaines d'application Convertisseur à large plage de tension intégré (100 - 277 V AC) Support de montage incliné (30°) et inclinaison jusqu'à 210° Type de protection : IP65 Résistance aux chocs : IK08 Température ambiante de fonctionnement: -30… + 50°C Protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L / N-PE), 4 kV (L-N) Membrane intégrée pour éviter la condensation à l'intérieur du luminaire Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés Zones d'applicationProduit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID Utilisation en extérieur (IP65) Espaces publiques Industrie Installations sportives Parking
•Les Atouts de l'article:
Distribution lumineuse basée sur des lentilles individuelles allant jusqu'à 140 lm/W. Caractéristiques du produit: Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 140 lm/W. Distribution asymétrique de la lumière pour divers domaines d'application. Convertisseur à large plage de tension intégré (100 - 277 V AC). Support de montage incliné (30°) et inclinaison jusqu'à 210°. Type de protection : IP65. Résistance aux chocs : IK08. Température ambiante de fonctionnement: -30… + 50°C. Protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L / N-PE), 4 kV (L-N). Membrane intégrée pour éviter la condensation à l'intérieur du luminaire. Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés. Avantages du produit: Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène. Économies d'énergie allant jusqu'à 45% par rapport aux luminaires utilisant des lampes à décharge conventionnelles. Grande uniformité de couleur. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Produit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID. Utilisation en extérieur (IP65). Espaces publiques. Industrie. Installations sportives. Parking.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit