• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 543423 - LED OSR ST5AC HO 54 865

  • OSRAM LED ST5AC HO 54 26W 865 4000lm Gaine anti-éclats G5 SubstiTUBE Verre Ra83
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 543423
    • Référence Sonepar : 07074001395
    • EAN : 4058075543423
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TUBE LED Verre OSRAM SubstiTUBE ST5AC HO 54 - Culot G5 - 26W - 4000lm - ø16 x 1149mm - ON/OFF x 200 000 - 6500K - Ra83 - 50000h - Classe D - Garantie 5 ans - Gaine anti-éclats - Pour Branchement direct

•Les Atouts de l'article:

Tubes LED pour branchement direct 230 V. Caractéristiques du produit: LED de remplacement pour tubes fluorescents T5 culot G5 sur secteur AC. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Grande homogénéité de couleur : = 5 SDCM. Durée de vie : jusqu'à 50 000 h. Faible scintillement selon EU 2019/2020. Type de protection : IP20. Avantages du produit: Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Zones d'application: Bureaux, bâtiments publics. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Pas de flexion grâce au tube en verre
  • Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
  • Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes
  • Caractéristiques du produit
  • LED de remplacement pour tubes fluorescents T5 culot G5 sur secteur AC
  • Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire
  • Grande homogénéité de couleur : = 5 SDCM
  • Durée de vie : jusqu'à 50 000 h
  • Faible scintillement selon EU 2019/2020
  • Type de protection : IP20
  • Zones d'application
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Supermarchés et grands magasins
  • Industrie
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver